1-2204749-8 コンタクト ソケット 24-20AWG クリンプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 1個 1-2204749-8 53076819

コンタクト ソケット 24-20AWG クリンプ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53076819 品番1-2204749-8
参考基準価格(税別)¥140 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139
仕様製品群:ELCON Micro シリーズ コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 コンタクト 種別:ソケット コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最小ワイヤサイズAWG:24AWG アズワン品番65-1381-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする