LPL
LPLの カメラ・ビデオカメラ
LPLの 一脚/三脚
LPLの カメラアーム/スタンド
デジタルデータスタンドDS-3
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
53077607
品番
L18182
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
カメラアダプターにより大型原稿の撮影が可能です。
用途
画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影
寸法(mm)
ベースボード:幅450×奥行600×高さ25、全長1140(支柱全長:1100)
質量(kg)
11
最大積載量(kg)
5.5
原稿サイズ
A3/B4
RoHS指令(10物質対応)
対応