曜日別特売
PG-292 PITGEAR(ピットギア) バイク専用筆ブラシ TANAX(タナックス)[バイク用品] 53078964

PG-292 PITGEAR(ピットギア) バイク専用筆ブラシ TANAX(タナックス)[バイク用品] 53078964
PG-292 PITGEAR(ピットギア) バイク専用筆ブラシ TANAX(タナックス)[バイク用品] 53078964
PG-292 PITGEAR(ピットギア) バイク専用筆ブラシ TANAX(タナックス)[バイク用品] 53078964
PG-292 PITGEAR(ピットギア) バイク専用筆ブラシ TANAX(タナックス)[バイク用品] 53078964

PITGEAR(ピットギア) バイク専用筆ブラシ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本材質(毛)PP注文コード53078964品番PG-292
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

筆を使ったこだわりの洗車
汚れをかき出す!
愛車をよりきれいにしたい方へ!
【特徴】
ハード:届かなかった汚れをかき出す
100μmの極細ブラシが油分を引き寄せながら汚れを落とします。 オイルによる汚れ、 ブレーキダストの汚れ等、足回りの細かい場所に最適。
ソフト:優しく汚れをかき出す
100%天然豚毛を使用した、ソフトで適度なコシがあるブラシが、 洗車でキズを付けたくない塗装面や細かいエンブレムに付着した汚れを落とします。

タイプハード本体寸法(mm)220×Φ23材質(毛)PP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-11
用途: バイク洗車
製造業

バイクの洗車で使用しています。毛もしっかりしており、とても使いやすいですり

対象商品 : 53078980
2024-05-09
用途: ソフトタイプ
製造業

バイクの清掃に使いやすいですね
このソフトとハード2つ有ればオッケー

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクメンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする