曜日別特売
Z9-30-101 スマートディスプレイ SD01 KIJIMA(キジマ) 53079007

Z9-30-101 スマートディスプレイ SD01 KIJIMA(キジマ) 53079007
Z9-30-101 スマートディスプレイ SD01 KIJIMA(キジマ) 53079007
Z9-30-101 スマートディスプレイ SD01 KIJIMA(キジマ) 53079007
Z9-30-101 スマートディスプレイ SD01 KIJIMA(キジマ) 53079007
Z9-30-101 スマートディスプレイ SD01 KIJIMA(キジマ) 53079007
Z9-30-101 スマートディスプレイ SD01 KIJIMA(キジマ) 53079007
Z9-30-101 スマートディスプレイ SD01 KIJIMA(キジマ) 53079007

スマートディスプレイ SD01

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード53079007品番Z9-30-101
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

簡単操作のモーターサイクル用ディスプレイオーディオ!
脱落、振動、雨や熱など悪天候などのトラブル、便利なスマホの機能は生かして、高価な本体は守る!
スマホのマップをナビにする5インチ防水モニター!タッチパネルと分かりやすい表示で簡単操作!
車体への取り付けは米国製テックマウントを採用!

付属品クランプマウント /バイザーホルダー/USB-A電源ケーブル/USB-Aアダプタ/車体接続用電源ケーブル本体寸法(mm)150×99×21本体質量(g)205入力電圧(V)動作:5/2.5A輝度1000Nitsディスプレイ5inch液晶 IPSタッチパネル解像度800×480インターフェイス外部:microSD (最大64GB SDXC)防水性IP67Bluetooth5.0 (2channel)Wi-FiIEEE 802.11b/g/n (2.4GHz)電源ケーブル12V/24V対応
注意
※Android機種はWi-Fi 2.4GHz帯対応機種以外では有線接続が前提となります。Apple CarPlay、androidautoおよび各社マップアプリに関しては各アプリ対応OS、機種、グレードなどご確認の上でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エレクトリック関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする