サンコー(タイタン)
サンコー(タイタン)の 墜落制止用器具
サンコー(タイタン)の ランヤード 墜落制止用器具
補助ロープ ストラップ EXJ AR-ST-SB〜YL型
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53079268
品番
AR-ST-SB
参考基準価格(税別)
¥8,480
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
シングルランヤードの銅ベルト型にプラスで2丁掛けにできる。
長さ(mm)
1200
質量(g)
約470
種類
ストラップ式
ベルト色
SB
ストラップ幅(mm)
18
フック
No.56H(U字つり防止コブ付き)
ストラップ色
オレンジ