ネジロック 中強度 後浸透(低粘度)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード53079515 品番40355
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,400

組み付け後、継ぎ目に塗布して使用する後浸透のネジロックです。
24時間で最終強度に達し、耐油性、耐薬品性、耐候性に優れた硬化物を形成します。
中強度タイプなので、必要に応じて取り外し可能です。
嫌気性低粘度(空気を遮断することで硬化)

使用温度範囲(℃)-40〜150 液色ライトグリーン 容量(g)5 危険物の類別非危険物 ねじサイズM10以下
注意
※ アクリル、ABS、プラスチック、ゴム等には使用しないでください。
※ アンチ・シーズ(ネジ焼付防止剤)との同時使用はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする