千吉
千吉の 除草具
千吉の 草削り
アルミ柄押し草削り
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53079838
品番
1400MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
押しても引いても除草作業が出来る草削りです。
刃を前後に動かく事でピーラーの様に除草作業が行なえます。
立ったままでも腰を曲げることなく楽に作業が出来ます。
用途
除草作業。
材質
刃部:刃物鋼(S50C)・柄:アルミ
全長(mm)
約1400
柄長さ(mm)
約1200