曜日別特売
SGST-3 アウトドアシャープナー 千吉 53080705

SGST-3 アウトドアシャープナー 千吉 53080705
SGST-3 アウトドアシャープナー 千吉 53080705
SGST-3 アウトドアシャープナー 千吉 53080705

アウトドアシャープナー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本タイプ研磨:粗研用注文コード53080705品番SGST-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

切れ味復活、刃物シャープナーです。
刃物の切れ味が復活します。
携帯性に優れたコンパクトサイズです。
溝に合わせてスライドさせるだけで初心者でも簡単に研磨が行えます。

用途刃物メンテナンス用品。適合両刃用材質本体:アルミニウム、研ぎ部:超硬タングステンタイプ研磨:粗研用
注意
※用途以外に使用しないで下さい。片刃のナイフ・包丁にはご使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

砥石・包丁差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする