千吉
アウトドアシャープナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
タイプ
研磨:粗研・仕上げ用
注文コード
53080714
品番
SGST-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
切れ味復活、刃物シャープナーです。
刃物の切れ味が復活します。
携帯性に優れたコンパクトサイズです。
溝に合わせてスライドさせるだけで初心者でも簡単に研磨が行えます。
用途
刃物メンテナンス用品。
適合
両刃用
材質
本体:アルミニウム、研ぎ部:超硬タングステン
タイプ
研磨:粗研・仕上げ用
注意
※用途以外に使用しないで下さい。片刃のナイフ・包丁にはご使用しないでください。