スマホショルダー お財布ポーチ 斜めがけ ソフトレザータイプ マグネット開閉 フラップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53082534 品番P-MAP04BU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

スマホをしっかりと保護しつつ身軽にお出かけしたい方におすすめ!スマホの落下を防ぐ大きめのフラップが付いたスマホポケットと、お財布機能が付いたショルダーポーチです。
ポーチ内は取りたいものがすぐに取り出せる、縦型のお財布構造で、お札や小銭、カードなどを収納できます。
柔らかく上品なソフトレザー素材なので、さまざまなシーンで使えます。

用途
スマホやお財布、小物を1つにまとめてコンパクトにお出かけできるショルダーポーチです。

肩掛けなので両手があいて、お出かけはもちろん、お仕事やちょっとしたお買い物にも便利です。

落ちついたカラーでつやがあるソフトレザーは、幅広いシーンで使いやすくオフィスや普段使いなど、さまざまなシーンで使えます。

スマホを収納するポケットには、マグネットボタンが付いた大きなフラップがあり、簡単に開閉ができます。
スマホの落下・盗難防止に役立ちます。

スマホポケットの裏地はスマホを傷つけにくい起毛素材を採用しています。

ポーチの開口部はダブルファスナーで、上部だけではなくサイドまで大きく開くので取り出しがスムーズにできます。

ポーチ内は取りたいものがすぐに取り出せる、縦型のお財布構造です。
お札入れや小銭入れ、カードが4枚入るポケットがあり、すっきりと収納できます。

ポーチはマチが広いので、お財布機能のほかに、6.7インチまでのスマホや折りたたんだ薄いエコバッグなどの小物も入れることができます。

ショルダーストラップは11個のベルト穴でお好みの長さに調節できます。

ポーチ上部にあるリングの金具には、キーチャームやAirPodsなど、必要なものやお気に入りのアクセサリーをカスタマイズして取り付けることができます。

自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。

廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース本体×1、ショルダーストラップ×1 材質表地:ポリウレタン、裏地:ポリエステル ダスティブルー 質量(g)約209 対応機種メイン収納部:6.7インチまでのスマートフォン、フロントポケット:6.1インチまでのスマートフォン ※スマートフォンにケースをつけた状態ではポーチに収納できない場合があります。あらかじめサイズをご確認ください。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ケース】約100×45×180(突起部を除く) ストラップ長(mm)約840〜1210※フックを含まず 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)メイン収納部:約90×15×175、フロントポケット:約75×12×160※参考

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする