※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VMG11W-H08-04-X54 流量調整機能付ブローガン SMC 53084056 VMG11W-H08-04-X54 流量調整機能付ブローガン SMC 53084056 VMG11W-H08-04-X54 流量調整機能付ブローガン SMC 53084056

流量調整機能付ブローガン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様(接続サイズおよび品番)KQ2H08-02AS 注文コード53084056 品番VMG11W-H08-04-X54
参考基準価格(税別)¥4,340 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は仕様など980種類から選べます 他の種類を見る

レバー操作量に応じて流量の調整が可能

仕様(接続サイズおよび品番)KQ2H08-02AS ノズルおねじ付ノズル RoHS指令(10物質対応)対応 配管取出方向下方向 色(ボデー)ホワイト オーダーメイド仕様流量調整機能付
取扱説明書:取扱説明書(2.16MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする