※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サカエ
サカエの 運搬機器
サカエの 運搬台車
サカエの 平台車
樹脂平台車(自在・固定タイプ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53091509
品番
MHN-20
参考基準価格(税別)
¥25,060
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
本体が樹脂製のため軽くて使い易い台車です。
荷台寸法(mm)
505×800
床面高さ(mm)
225
質量(kg)
12
色
グレー
用途
工場、物流倉庫、整備工場、店舗、バックヤード、学校などの作業現場にて。
車輪径(Φmm)
125
材質(車輪)
ゴム
キャスター
自在×2個、固定×2個
均等荷重(kg)
300
荷台寸法(幅)(mm)
505
材質(車輪・金具)
スチール
アズワン品番
64-5308-74
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
軽量
荷台寸法(奥行)(mm)
800
材質(荷台)
PP
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
固定
スタッキング可否
不可
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000