固定ハンドル式

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53091554 品番RSP-4TG
参考基準価格(税別)¥159,600 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

本体フレームに角パイプを使用しているため非常に堅牢でスムーズに運搬ができます。

耐荷重(kg)900 荷台寸法(mm)1100×1100 床面高さ(mm)264 質量(kg)41 グリーン 用途工場、物流倉庫、整備工場、店舗、バックヤード、学校などの作業現場にて。 車輪径(Φmm)150 高さ(mm)964 材質(車輪)ゴム 荷台寸法(幅)(mm)1100 材質(車輪・金具)スチール アズワン品番64-5308-69 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 荷台寸法(奥行)(mm)1100 材質(荷台)スチール 適合寸法(間口W×奥行D)(mm)1100×1100(パレット)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品説明動画

クイックターン方式紹介動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする