自在移動回転台車(取手ナシ) 6輪車

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53091563 品番RSP-4G
参考基準価格(税別)¥139,100 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

本体フレームに角パイプを使用しているため非常に堅牢でスムーズに運搬ができます。

荷台寸法(mm)1400×1400 床面高さ(mm)250 質量(kg)37 グリーン 用途工場、物流倉庫、整備工場、店舗、バックヤード、学校などの作業現場にて。 車輪径(Φmm)150 高さ(mm)964 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)900 荷台寸法(幅)(mm)1100 材質(車輪・金具)スチール ブレーキ種類ストッパー アズワン品番64-5308-68 RoHS指令(10物質対応)対応 特性高強度、堅牢、グリーン購入対応商品 グリーン購入法適合 荷台寸法(奥行)(mm)1100 材質(荷台)スチール 適合寸法(間口W×奥行D)(mm)1100×1100(パレット) 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否不可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品説明動画

クイックターン方式紹介動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする