※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TAN-66NUBR 特製四輪車(フットブレーキ付) サカエ 53092227 TAN-66NUBR 特製四輪車(フットブレーキ付) サカエ 53092227 TAN-66NUBR 特製四輪車(フットブレーキ付) サカエ 53092227

特製四輪車(フットブレーキ付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53092227 品番 TAN-66NUBR
参考基準価格(税別)¥71,700 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

本体は粉体塗装のため荷台面に傷が付き難い台車です。取手部は持っても冷たくないポリプロピレン樹脂を一部使用。

耐荷重(kg)400 荷台寸法(mm)1050×600 床面高さ(mm)210 質量(kg)41 サカエグリーン 用途工場、物流倉庫、整備工場、店舗、バックヤード、学校などの作業現場にて。 仕様フットブレーキ付 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ナイロンウレタン車 積載荷重(kg)400 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル高さ(mm)876 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール アズワン品番64-5308-50 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1105×630×876 荷台寸法(奥行)(mm)1050 材質(荷台)スチール

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする