特製四輪車

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53092236 品番 TAN-55NUD
参考基準価格(税別)¥52,600 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

本体は粉体塗装のため荷台面に傷が付き難い台車です。取手部は持っても冷たくないポリプロピレン樹脂を一部使用。
コーナー部は、相手を傷つけにくいポリプロピレン樹脂を使用。

耐荷重(kg)400 荷台寸法(mm)900×600 床面高さ(mm)210 質量(kg)38 ダークグレー 用途工場、物流倉庫、整備工場、店舗、バックヤード、学校などの作業現場にて。 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ナイロンウレタン車 積載荷重(kg)400 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル高さ(mm)876 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール アズワン品番64-5308-56 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)955×630×876 荷台寸法(奥行)(mm)900 材質(荷台)スチール
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする