サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの パンチングラック
サカエの パンチングラック本体
ワゴンシステムPタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
付属品
表面=パンチングパネル2枚/裏面=ルーバーパネル2枚
注文コード
53092568
品番
PAP-31ND
参考基準価格(税別)
¥138,700
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
付属品
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
表面 裏面両サイド使用可能で 多くの工具が収納できます。
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
650×1418×900
均等耐荷重(kg/台)
200
付属品
表面=パンチングパネル2枚/裏面=ルーバーパネル2枚
用途
工場、物流倉庫、整備工場、学校などの作業現場にて。
幅(mm)
650
質量(kg)
55
色
アイボリー
高さ(mm)
900
奥行(mm)
1418
キャスター
125Φ(ストッパー付2個)
均等荷重(kg)
200
アズワン品番
64-5301-44
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500