ハイポイドギアオイルTDL 75W-90

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1000mL) 注文コード53093059 品番1407
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

極めて高性能なセミシンセティックハイポイドギアオイル。
経年安定性に優れており、シビアコンディションや大きな温度変化の状況下でもシフトユニットの完璧な動作を保証します。
優れた粘度温度特性を保ち、摩耗を最小限に抑えてロングライフでの使用を可能にします。

用途マニュアルトランスミッションオイル 種類ミッションオイル 内容量(mL)1000 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1000mL APIGL4/GL5 SAE75W-90 危険物の性状非水溶性
注意
※車両メーカーの仕様に準じてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする