トップテックMTF5200 75W-80

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1000mL) 注文コード53093077 品番20845
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

優れたハイプレッシャー特性と摩耗保護特性を備えた低粘度マルチパーパストランスミッションフルード。
摩擦を低減し、燃料消費量と排出ガスを削減してスムーズなシフト操作を保証します。
優れた熱安定性を参加安定性によりミッションをクリーンに保ち、長いオイル寿命が保証されます。

用途マニュアルトランスミッションオイル 適合【主な油種(LIQUI MOLYレコメンド)】BMW : 8322 0309 031 / 8322 0403 247 / MTF LT-2 / MTF LT-4、VOLVO : 97308、PEUGEOT / CITROEN(PSA): B71 233、FORD : WSD-M2C 200-C、GM : 1940764 / 1940768、Nissan : MT-XZ / MT-XZ TL (JR Type)、SPECIAL HONDA : MTF-II、TOYOTA 種類ミッションオイル 内容量(mL)1000 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1000mL APIGL4 SAE75W-80 危険物の性状非水溶性
注意
※車両メーカーの仕様に準じてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする