クロシオ
2Pコーデュロイソファー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
色
ミルキーホワイト
コーヒーブラウン
ネイビーブルー
ミルキーホワイト
パンプキンイエロー
スプレーグリーン
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53093120
品番
28749
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
柔らかな座り心地のコンパクトソファー、コーデュロイ生地がおしゃれです。
両サイドに収納ポケット付。背面の留め具を外して折りたたむこともできます。
色
ミルキーホワイト
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1125×630×660
仕様
完成品
材質
構造部材:天然木・合板、脚部:プラスチック、張り材:ポリエステル100%、中材:S字バネ・ウレタンフォーム・ポリエステル綿
質量(kg)
約18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
112.5×63×66
座面高(cm)
34、座面下空間:約15.5
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません