アースガーデン 野菜うまし

(1件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(850mL) 注文コード 53093585 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

おいしく育てたい人へ
収穫前日まで使える※適応病害虫の範囲及び使用方法を必ず確認してください。
野菜・果樹・花・樹木、さまざまな植物の病気と虫に効く
殺虫成分ジノテフランは葉に吸収され葉裏の隠れた害虫にも効く
殺菌成分ペンチオピラドは病気に、予防&治療のWで効く
【ジノテフラン・ペンチオピラド水和剤】
【スターガードプラスAL】
【農林水産省登録:第23372号】
【殺虫殺菌剤】【家庭園芸用】

対象害虫アブラムシ、ウリハムシ、コナジラミ、カメムシ、ケムシ、コナカイガラムシ、うどんこ病、さび病、黒星病 希釈原液 性状類白色水和性懸濁液体 用途美味しい野菜を育てたい人におすすめの殺虫殺菌剤。 成分ジノテフラン:0.010%、ペンチオピラド:0.010%、水・界面活性剤等:99.98% 区分農薬(殺虫殺菌剤) タイプパウチ 種類農薬(殺虫殺菌剤) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×255×83 希釈倍率原液 香り無臭性 農林水産省登録第(号)23372 適合病害虫アブラムシ、コナカイガラムシ、ケムシ、ウリハムシ、カメムシ、アザミウマ、うどんこ病、さび病、黒星病
注意
※ラベルをよく読む。※記載以外には使用しない。※小児の手の届くところには置かない。_x000D_
【効果・薬害等の注意】_x000D_
※そのまま散布できるよう調製してあるので、希釈せず散布する。_x000D_
※使用前によく振って均一な状態にしてから使用する(沈殿)。_x000D_
※日中高温時、強風時、降雨直前の使用はさける。_x000D_
※本剤の過剰な散布はさける(薬害)。_x000D_
※ぶどうの幼果期(小豆大)以降の散布は、果粉が溶脱するおそれがあるので使用をさける。_x000D_
※花弁にかからないように注意する(薬害)。_x000D_
※過度の連用をさけ、なるべく作用性の異なる薬剤と輪番使用する(耐性菌出現回避)。_x000D_
※使用量、使用時期、使用方法を守る。適用作物群に属する作物又はその新品種に対しては、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用する。なお、病害虫防除所または販売店と相談することが望ましい。_x000D_
【安全使用上の注意】_x000D_
※人に向かって噴射しない。_x000D_
※誤飲に注意。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当てを受けさせる。_x000D_
※散布時は、農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用する。作業後は、手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをする。_x000D_
※宅地、駐車場等で使用する場合は、散布中及び散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払う。_x000D_
※風向きに注意し、散布液が自動車、壁、ペット、洗濯物、玩具などにかからないようにする。_x000D_
※使用後の空容器は、3回以上水洗し、プラスチックごみとして適切に処理する。_x000D_
※桑葉にはかからないように注意(蚕毒)_x000D_
※ミツバチに対する注意・巣箱及びその周辺にかからないようにする。・ミツバチ等を放飼中の施設や果樹園等では使用をさける。・養蜂地区では周辺への飛散に注意し、ミツバチの危害防止に努める。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77140989
2022-12-23
用途:
農作物の除菌、防虫
オキツ工務店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

芋類からオクラ菜っ葉類までアブラムシをはじめとした虫よけに使用しています。かけるとすぐに効き農薬よりも残留成分が気にならないのが良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする