アースガーデン BotaNice 土からわいたコバエ退治 粘着剤タイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(12個) 注文コード 53093610 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

●コンパクトサイズの粘着剤
●土から発生するコバエをホイホイ捕まえる
●プランターや鉢の上に置きやすいタイプ
●ニオイがないから室内でも使いやすい
●散水時の水がかかっても使える
●化学殺虫成分不使用
【コバエを逃さない4つの秘密】
(1)土から発生したコバエ(キノコバエ)は歩いて移動する性質がある
(2)キノコバエが大好きな緑色に誘引する
(3)本能的に歩きたくなる誘導路
(4)強力粘着で一度貼りついたら逃げられない
【対象害虫】キノコバエ類

対象害虫キノコバエ類 用途観葉植物の土にわいてしまったコバエを退治する粘着剤です。 タイプ置き型 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)89×167×87 適合害虫キノコバエ類 有効期間約1ヵ月 利用場所屋外/屋外
注意
※用途以外には使用しない。
※子供やペットの触れない所で使用する。
※家具や壁などを汚さない所に置く。
※粘着剤は殺虫成分を含んでいないが、誤って舐めたりしないようにする。
※万一、粘着剤が手や髪の毛、衣類、床等についた場合は、サラダ油やてんぷら油などでたんねんにふき取り、石けんや洗剤を用いてよく洗う。
※捨てるときは、各自治体の定める方法に従って廃棄する。
※直射日光や高温をさけ、子供の手の届かない涼しい所に保管する。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77141034
2022-09-13
用途:
事務所の観葉植物に
株式会社ユニテックス 様 (不動産業)

植替えてからコバエが発生してしまい、スプレーの殺虫剤を都度使用するのが面倒で購入。
1週間ほど経過して確認したら5〜6匹位貼りついていました。
まだ、コバエが飛んでいることがあるので、効果の程は不明です。(まったく効果がなさそうではない)
とくに匂いもなく、土に差し込むだけなので、取り扱いは簡単です。
植物に付くコバエ用がなかなかないので、あとは効果が出てくれればと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする