エスケー化研
エスケー化研の 多用途
レナラック 主材
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
注文コード
53093795
品番
-
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
下地への密着性、耐久性に優れています。
施工が簡単で安定した仕上がりが得られます。
-山立ちが良く、リズム感のあるパターンを形成します。
適合
適用下塗材:水性ミラクシーラーエコ(下地により仕様が異なる場合が有ります)
適用上塗材:エスケープレミアムシリコン、水性セラタイトシリーズ等
用途
内外装
質量(kg)
20
規格
JIS A 6909 複層塗材E
荷姿
石油缶
主成分
アクリル樹脂エマルション
塗装
吹付
希釈
清水
危険物の類別
非危険物
適応下地
コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、PC部材、スレート板、GRC板、押出成形セメント板、各種旧塗膜など
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
耐用年数(年)
5〜20(上塗材による)
塗坪(m
2
)
吹放し仕上げ:11〜15/缶
つや
艶有り(上塗材の種類により異なります)
注意
※吹付用