仕様製品群:Buccaneer Standard シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント レセプタクル コンタクト数:9 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ソケット カップリング スタイル:ネジ コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)ガラス充填 本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:スズ SVHC:No SVHC(27-Jun-2018) 最大ケーブル径:8.1mm 色:ブラック コネクタ マウント:ケーブルマウント コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ソケット コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト 最大コンタクト抵抗:10mΩ コンタクト 終端:クリンプ コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 定格電流:5A 外径:38.1mm 外寸 / 高さ:65mm 可燃性評価:UL94V-0 種別:レセプタクル IP / NEMA評価:IP68 絶縁抵抗:100MΩ 成形材料:ガラス充填 ナイロン 最大動作温度:70ーC 最低動作温度:-20ーC 定格電圧 V DC:150V 定格電圧 VAC:150V 最大ワイヤサイズAWG:25AWG
アズワン品番65-1404-04