ソケット PCB 0.1インチ 8+8WAY

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53094967 品番M20-7880846
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:16 種別:レセプタクル 製品群:M20 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:2 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:リン青銅 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 認証/認定/規格:UL 色:ブラック コンタクト 抵抗:15mΩ コンタクト 終端:スルーホール 直角 定格電流:3A 絶縁抵抗:1MΩ リード間隔:2.54mm 材質:ガラス繊維ポリエステル 嵌合サイクル数:50 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-40ーC 耐電圧:750V 終端方法:はんだ アズワン品番65-1413-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする