内容量1個仕様定格電流:32A 定格電圧 VAC:400V コネクタ マウント:パネル マウント 電気コネクタ種別:アウトレット ピン コンフィグレーション:3P+N+E コネクタ 色:レッド IP定格:IP44 製品群:Commando 色:レッド 外部幅:75mm 種別:レセプタクル IP / NEMA評価:IP44 コンタクト数:5 アウトレット数:1 ポール コンフィギュレーション:3P+N+E RMS 電流(Irms):32A 終端方法:ネジ 定格電圧:400V注文コード53095274品番430