ソケット パネル マウント 400V 3P+N+EWAY

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様定格電流:16A 定格電圧 VAC:400V コネクタ マウント:パネル マウント 電気コネクタ種別:アウトレット ピン コンフィグレーション:3P+N+E コネクタ 色:レッド IP定格:IP44 製品群:Commando 色:レッド 外部幅:75mm 種別:レセプタクル IP / NEMA評価:IP44 コンタクト数:5 アウトレット数:1 ポール コンフィギュレーション:3P+N+E RMS 電流(Irms):16A 終端方法:ネジ 定格電圧:400V 注文コード53095290 品番410
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥7,950 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様定格電流:16A 定格電圧 VAC:400V コネクタ マウント:パネル マウント 電気コネクタ種別:アウトレット ピン コンフィグレーション:3P+N+E コネクタ 色:レッド IP定格:IP44 製品群:Commando 色:レッド 外部幅:75mm 種別:レセプタクル IP / NEMA評価:IP44 コンタクト数:5 アウトレット数:1 ポール コンフィギュレーション:3P+N+E RMS 電流(Irms):16A 終端方法:ネジ 定格電圧:400V アズワン品番65-1591-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする