仕様定格電流:32A 定格電圧 VAC:230V コネクタ マウント:ケーブルマウント 電気コネクタ種別:ソケット ピン コンフィグレーション:2P+E コネクタ 色:ブルー IP定格:IP44 製品群:- 認証/認定/規格:BS 4343 CEE17 IEC 309/1+2 種別:レセプタクル コンタクト数:3 アウトレット数:1 ピンフォーマット:2P+E ポール コンフィギュレーション:2P+E RMS 電流(Irms):32A 終端方法:ネジ 定格電圧:230V
アズワン品番65-1589-47