ソケット フリー 400V 16A 3P+N+EWAY

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53095308 品番310
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥6,140 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
仕様定格電流:16A 定格電圧 VAC:400V コネクタ マウント:ケーブルマウント 電気コネクタ種別:ソケット ピン コンフィグレーション:3P+N+E コネクタ 色:レッド IP定格:IP44 製品群:- アクセサリー タイプ:サーフェスプレート ベース マウント 色:レッド 適合製品:201 PV Jr. Vise & 300 & 305 ベース 種別:レセプタクル IP / NEMA評価:IP44 コンタクト数:5 アウトレット数:1 ポール コンフィギュレーション:3P+N+E RMS 電流(Irms):16A 終端方法:ネジ 定格電圧:400V アズワン品番65-1591-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする