仕様定格電流:32A 定格電圧 VAC:400V コネクタ マウント:ケーブルマウント 電気コネクタ種別:ソケット ピン コンフィグレーション:3P+N+E コネクタ 色:レッド ホワイト IP定格:IP44 製品群:- 認証/認定/規格:BS 4343 CEE17 IEC 309/1+2 コネクタ タイプ:標準 パワーエントリー コンタクト 終端:ネジ 種別:レセプタクル コンタクト数:5 アウトレット数:1 ピンフォーマット:3P + N + E ポール コンフィギュレーション:3P+N+E RMS 電流(Irms):32A 終端方法:ネジ 定格電圧:400V
アズワン品番65-1411-64