52963-1 ターミナル スプリング スペード #10 イエロー TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 53095859

ターミナル スプリング スペード #10 イエロー

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
53095859
品番
52963-1
参考基準価格(税別)¥790販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789
仕様
製品群:PLASTI-GRIP シリーズ ワイヤーサイズ(AWG):12AWG to 10AWG 導体部 CSA:6.64mmイ スタッド サイズ メトリック:M5 スタッド サイズ インペリアル:#10 絶縁体 材質:PVC(ポリ塩化ビニル)
アズワン品番
65-1390-89
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする