ソケット SMD 20WAY

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53096550 品番9-188275-0
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,498円となります。
参考基準価格(税別)¥1,330 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様ピッチ間隔1.27mm コンタクト数:20 種別:レセプタクル 製品群:Micro-MaTch シリーズ コンタクト 終端 タイプ:表面実装 列数:2 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:リン青銅 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コンタクト 抵抗:50mΩ コンタクト 終端:表面実装 垂直 リード間隔:1.27mm 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-40ーC 終端方法:はんだ 定格電圧 VAC:230V 最大ワイヤサイズAWG:28AWG アズワン品番65-1393-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする