サカエ
サカエの 運搬機器
サカエの 運搬台車
サカエの コンテナ台車
アルミキャリー(ナイロンキャスター仕様)
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
積載均等耐荷重(kg)
100
注文コード
53096777
品番
SUC-5AL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,070
この商品は
積載均等耐荷重
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製に比べ半分以下の質量で非常に軽量です。製薬・食品工場など幅広くご使用いただけます。キャスターはボルトレス構造。
質量(kg)
1.5
タイプ
3方上向き
間口W×奥行D×高さH(mm)
450×370×105
積載均等耐荷重(kg)
100
用途
クリーンルーム、実験室、研究室、病院、製薬工場、食品工場、店舗、バックヤード、などにて。
材質
アルミ(A5052-H32)
キャスター
65Φナイロンウレタン車(スチール金具)
アズワン品番
64-5308-84
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅配送不可商品
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500