サカエ
サカエの 運搬機器
サカエの 運搬台車
サカエの コンテナ台車
アルミキャリー(ナイロンキャスター仕様)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53096786
品番
SUC-6AL
参考基準価格(税別)
¥13,340
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ステンレス製に比べ半分以下の質量で非常に軽量です。製薬・食品工場など幅広くご使用いただけます。キャスターはボルトレス構造。
質量(kg)
1.9
タイプ
3方上向き
間口W×奥行D×高さH(mm)
650×410×105
積載均等耐荷重(kg)
75
用途
クリーンルーム、実験室、研究室、病院、製薬工場、食品工場、店舗、バックヤード、などにて。
材質
アルミ(A5052-H32)
キャスター
65Φナイロンウレタン車(スチール金具)
アズワン品番
64-5308-85
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅配送不可商品
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500