従来のCHASING M2を更にアップグレードしたプロ向けの産業用水中ドローンです。
8つのスラスタによるベクトルレイアウトを採用し、360度移動できます。
従来のM2と比べてモーター出力は50%、最大速度は3ノット、深度は150メートル、最大水平移動半径は400メートルと大幅に性能UP。バッテリーに加えAC電源のハイブリッド電源をサポートし、無制限の稼働時間を実現します。
アクセサリに関しても、M2と互換性のあるロボットアームなどの一般的なアクセサリなどに加え、コントロールコンソール・ボックス、USBL水中ポジショニング、マルチビームイメージングソナー、外部カメラなど、さまざまなM2 PRO専用の高度なアクセサリもサポートしています。
アルミニウム合金コンパクトボディ(重量6KG未満)により準備は1名でも3分で迅速に展開できます、より手軽に使いやすく、信頼性の高い産業用水中ドローンです。