7317 ターミナル メカニカル ラグ #4 ソルダー KEYSTONE 53098205

ターミナル メカニカル ラグ #4 ソルダー

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53098205 品番7317
参考基準価格(税別)¥130 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129
仕様スタッド サイズ インペリアル:4 スタッド サイズ メトリック:M2.5 ターミナル 材質:真鍮 本体 材質:真鍮 コネクタ タイプ:ラグ メカニカル コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:スズ シリーズ:- スタッド サイズ:#4 アズワン品番65-1535-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする