画像準備中

EZ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53098213 品番BE-ELZ033G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

小型大容量バッテリー搭載!
街中を颯爽と駆け抜けるBMXスタイル。

タイヤサイズ20×2.125 HE マットオリーブ 変速段数内装3段 バッテリー容量(Ah)8 走行距離(km)パワーモード:約31、オートマチックモード:約35、ロングモード:約52 充電時間(時間)約3 全長(mm)1615 質量(kg)22.5 全幅(mm)575 フレーム特殊形 モーター直流ブラシレスモーター 定格出力(W)250 ハンドルUPハンドル ハンドル高さ(mm)1000-1010 バッテリーリチウムイオンバッテリー バッテリー電圧(V)25.2 充電器形名スタンド型 充電器電圧(V)交流100(50Hz/60Hz) 充電器消費電力(VA)約260 適応身長(cm)149〜181 サドルの高さ(mm)785〜940 軸間距離(mm)1095
注意
※個人宅への配送は出来ません。
※こちらの商品は法人番号が無ければ配送不可(法人名でも個人宅現場不可)です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
北海道地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする