EZ
小型大容量バッテリー搭載!
街中を颯爽と駆け抜けるBMXスタイル。
タイヤサイズ20×2.125 HE
変速段数内装3段
バッテリー容量(Ah)8
走行距離(km)パワーモード:約31、オートマチックモード:約35、ロングモード:約52
充電時間(時間)約3
全長(mm)1615
質量(kg)22.5
全幅(mm)575
フレーム特殊形
モーター直流ブラシレスモーター
定格出力(W)250
ハンドルUPハンドル
ハンドル高さ(mm)1000-1010
バッテリーリチウムイオンバッテリー
バッテリー電圧(V)25.2
充電器形名スタンド型
充電器電圧(V)交流100(50Hz/60Hz)
充電器消費電力(VA)約260
適応身長(cm)149~181
サドルの高さ(mm)785~940
軸間距離(mm)1095
内容量1台
注意
※個人宅への配送は出来ません。※こちらの商品は法人番号が無ければ配送不可(法人名でも個人宅現場不可)です。
完成車 の新着商品

