ターミナル メカニカル ラグ #6 ソルダー

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53098214 品番914
参考基準価格(税別)¥90 販売価格(税込) ¥95
販売価格(税別)
86
仕様スタッド サイズ インペリアル:6 スタッド サイズ メトリック:M3.5 ターミナル 材質:真鍮 本体 材質:真鍮 コネクタ タイプ:ラグ メカニカル コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:スズ シリーズ:- スタッド サイズ:#6 アズワン品番65-1590-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする