ディスクリート 絶縁 ピン 1POS THT

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53098266 品番370-10-001-00-070800
参考基準価格(税別)¥2,380 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
仕様コンタクト数:1 コネクタ タイプ:ピン ピッチ間隔- 製品群:- 列ピッチ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト アズワン品番65-1637-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする