テスト ポイント レセプタクル ソルダー

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53098300 品番9177-0-18-80-07-27-10-0
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659
仕様コンタクト数:1 コネクタ タイプ:テストポイント ピッチ間隔- 製品群:- 列ピッチ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト アズワン品番65-1633-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする