※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OKM(オーケーエム)
OKM(オーケーエム)の バルブ
OKM(オーケーエム)の 各種用途バルブ
一般工業用 ナイフゲートバルブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53098798
品番
336J-H
参考基準価格(税別)
¥427,600
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
呼び径(A)
100
呼び径(B)
4
材質(本体)
SCS13A
材質(弁体)
SUS304
バルブ種類
ゲートバルブ
ハンドル形状
丸形
最高使用圧力(MPa)
1
寸法H(mm)
364
寸法L(mm)
51
寸法W(mm)
200
用途
一般工業
材質(シート)
METAL
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
商品豆知識
配管工事を支える補助部材