ターミナル ブロック ジャンパー 2WAY 6.1MM

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53099000 品番1608950000
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
仕様アクセサリー タイプ:ジャンパー 適合製品:モジュラー ターミナル ポジション数:2 ピッチ間隔6.1mm 製品群:Z シリーズ アズワン品番65-1401-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする