仕様(10m以上は単線)
色ブルー
規格カテゴリ6A
ケーブル長(m)2
構造より線(撚線)
コネクタ形状RJ-45コネクター
対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機
動作環境0〜50℃、20〜80%
ケーブル外径(Φmm)5.5
シールドUTPケーブル
結線方式ストレート結線
アズワン品番64-3775-74
伝送速度(Gbps)最大10
伝送帯域(MHz)500
爪折れ防止あり
ケーブルタイプフラット