商品レビューを投稿する内容量1個仕様目量(mm):0.05 測定範囲(mm):5 繰返し精密度(μm):3 指示誤差(μm)隣接誤差:7 指示誤差(μm)1/2回転:±8 指示誤差(μm)1回転:±9 指示誤差(μm)2回転:±10 指示誤差(μm)全測定範囲:±12 戻り誤差(μm):5 標準測定子部品コードNo.:ZS-017 測定力(N):1.4以下 タイプ:目量0.005mm 裏ぶた:平注文コード53101249品番392
参考基準価格(税別)¥14,280販売価格(税込)¥15,378販売価格(税別)
寸法精度を確認する必要のある製造現場では、必ずと言って良い程使用されているのが、このダイヤルゲージですダイヤルゲージは通常、単独では使用せず、ステム部分あるいは背面部を治具に固定し、測定台上と測定子でワークをはさみ、その変位量を短針及び長針で読み取ります実寸法で測定する直接測定と、ある基準寸法からの変位量を読み取る比較測定の用途があります