インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0
色ブラック
記憶容量(GB)240
付属品USBケーブル(A to Micro-B, 50cm)※、取扱説明書(保証書)※USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0で使用可能
電源USBバスパワー
端子形状Micro-B×1
本体質量(g)約110(ケーブル含まず)
対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×117×11.5
動作環境5〜35℃/10〜85%(結露不可)
保証期間1年
セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)