曜日別特売
31428 ターミナル リング タング #4 クリンプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 53102326

ターミナル リング タング #4 クリンプ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
コネクタ タイプ:リングタング シリーズ:Budget 絶縁体 色:(該当なし) 終端方法:クリンプ スタッド/タブ サイズ:#4 最小ワイヤサイズAWG:26AWG 最大ワイヤサイズAWG:22AWG コンタクト 材質:銅
注文コード
53102326
品番
31428
参考基準価格(税別)¥130販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
129
仕様
コネクタ タイプ:リングタング シリーズ:Budget 絶縁体 色:(該当なし) 終端方法:クリンプ スタッド/タブ サイズ:#4 最小ワイヤサイズAWG:26AWG 最大ワイヤサイズAWG:22AWG コンタクト 材質:銅
アズワン品番
65-1406-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする