USB3.0 マルチカードリーダー スタンダード

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 53102858 品番 BSCR100U3BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

USB3.0対応のマルチカードリーダ!主要メディアもこれ一台で
コンパクトフラッシュ逆差し防止機構を搭載
スリット構造を採用!LEDの眩しさ軽減効果、名刺・メディアのスタンドに

対応メディアコンパクトフラッシュ/マイクロドライブ、メモリースティックDuo/PRO Duo、メモリースティックMicro、microSD/microSDHC/microSDXC、miniSD/miniSDHC、メモリースティック/メモリースティックPRO、SD/SDHC/SDXC ケーブル長(cm)約50 インターフェースUSB3.0/2.0/1.1(Type-A) 付属品取扱説明書、保証書 ブラック 質量(g)約91 対応OSOS X 10.8以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1 対応機種USB3.0/2.0/1.1ポート(Type-A)を標準搭載する機種、Windowsパソコン、Apple Macシリーズ、PlayStation(R)3、PlayStation(R)4 対応Chrome OS 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×13×42(ケーブル、突起部を除く) 消費電流(mA)最大:900 動作環境温度:5℃〜40℃、湿度:5%〜90%(結露なきこと) 保証期間1年間 アズワン品番64-3773-63

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:483

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-02
用途:
コンパクトフラッシュの読み書き
株式会社 藤村電器製作所 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

本体は予想以上に小さく気に入っています。コンパクトフラッシュの読み書きは問題ありません。USBケーブル太くて固く本体が小さいせいもあり全く安定しません。ケーブルがもっt柔軟性があると使いやすくなります。

対象商品:
53102858
2022-02-14
用途:
デジタルカメラで撮ったがノートパソコンにSDカードポートがないため。
タウン電気 様 (卸売・小売業)

DELノートパソコンでSDカードを読めないため、USBカードリーダーを使用しました。デジタルカメラを使用しているので、大変役に立ております。

対象商品:
53102858
2021-08-02
用途:
カメラのメディアの読取として
鉱業

弊社の現場等の写真撮影が頻繁にあり、カメラメディアの読取として使用。
現状問題発生事象はない。。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする