BSCR100U3WH USB3.0 マルチカードリーダー スタンダード BUFFALO(バッファロー) 53102867 BSCR100U3WH USB3.0 マルチカードリーダー スタンダード BUFFALO(バッファロー) 53102867 BSCR100U3WH USB3.0 マルチカードリーダー スタンダード BUFFALO(バッファロー) 53102867 BSCR100U3WH USB3.0 マルチカードリーダー スタンダード BUFFALO(バッファロー) 53102867 BSCR100U3WH USB3.0 マルチカードリーダー スタンダード BUFFALO(バッファロー) 53102867 BSCR100U3WH USB3.0 マルチカードリーダー スタンダード BUFFALO(バッファロー) 53102867

USB3.0 マルチカードリーダー スタンダード

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 53102867 品番 BSCR100U3WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

USB3.0対応のマルチカードリーダ!主要メディアもこれ一台で
コンパクトフラッシュ逆差し防止機構を搭載
スリット構造を採用!LEDの眩しさ軽減効果、名刺・メディアのスタンドに

対応メディアコンパクトフラッシュ/マイクロドライブ、メモリースティックDuo/PRO Duo、メモリースティックMicro、microSD/microSDHC/microSDXC、miniSD/miniSDHC、メモリースティック/メモリースティックPRO、SD/SDHC/SDXC ケーブル長(cm)約50 インターフェースUSB3.0/2.0/1.1(Type-A) 付属品取扱説明書、保証書 ホワイト 質量(g)約91 対応OSOS X 10.8以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1 対応機種USB3.0/2.0/1.1ポート(Type-A)を標準搭載する機種、Windowsパソコン、Apple Macシリーズ、PlayStation(R)3、PlayStation(R)4 対応Chrome OS 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×13×42(ケーブル、突起部を除く) 消費電流(mA)最大:900 動作環境温度:5℃〜40℃、湿度:5%〜90%(結露なきこと) 保証期間1年間 アズワン品番64-3773-64

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:483

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-02
用途:
コンパクトフラッシュの読み書き
株式会社 藤村電器製作所 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

本体は予想以上に小さく気に入っています。コンパクトフラッシュの読み書きは問題ありません。USBケーブル太くて固く本体が小さいせいもあり全く安定しません。ケーブルがもっt柔軟性があると使いやすくなります。

対象商品:
53102858
2022-02-14
用途:
デジタルカメラで撮ったがノートパソコンにSDカードポートがないため。
タウン電気 様 (卸売・小売業)

DELノートパソコンでSDカードを読めないため、USBカードリーダーを使用しました。デジタルカメラを使用しているので、大変役に立ております。

対象商品:
53102858
2021-08-02
用途:
カメラのメディアの読取として
鉱業

弊社の現場等の写真撮影が頻繁にあり、カメラメディアの読取として使用。
現状問題発生事象はない。。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする