ディスクリート ソケット PC ボード

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53103035 品番5050871-5
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様コネクタ タイプ:PCB ソケット シリーズ:5 コンタクト数:1 コンタクト 終端:垂直スルーホール コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金 本体 材質:銅 特徴:クローズド ボトム アズワン品番65-1431-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする